スタンド_タブレット用_マグネット貼付け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00602650 品番100-MR202W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット貼付けなので壁に穴を開けるなどの工事不要の簡単設置です。
マグネット貼付けでデスク周り、キッチン回り、玄関、オフィスと様々な場所に取り付け可能です。
鍵やタッチペン、ケーブルをかけられるフック付きです。
背面、側面にケーブルを通せる切欠きを用意しています。

仕様組立出荷 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法D(mm)収納部有効内寸:30 特性マグネット貼付け/ネジ固定/小物フック付/トレー付/充電使用可能 総耐荷重(kg)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする