サンワダイレクト
サンワダイレクトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワダイレクトの カバー・ケース・ポーチ
サンワダイレクトの スマホケース
サコッシュ_カジュアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00602711
品番
200-BAG203BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マチが薄く、最小限の持ち物を入れて斜め掛け。
色のコンビネーションで 装いも気分もカジュアル感 UP。
底マチ付きで、 厚みのあるモノも 収納可能。
背面ファスナーポケットは、小銭などの収納に。
セット内容
本体、ショルダーベルト
材質
表装:ポリエステル、PVC
色
ブラック
質量(g)
約104ストラップ含まず(ストラップ:56)
タイプ
スリーブ・ポーチ型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【前ポケット】:90×15×145【後ポケット】:90×85
ストラップ長さ(cm)
78〜143
特性
ショルダーベルト付/底マチ付/ファスナー付/3ポケット/ホルダー付
防水性
あり
気室数
1気室