サコッシュ_カジュアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00602729 品番 200-BAG203NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マチが薄く、最小限の持ち物を入れて斜め掛け。
色のコンビネーションで 装いも気分もカジュアル感 UP。
底マチ付きで、 厚みのあるモノも 収納可能。
背面ファスナーポケットは、小銭などの収納に。

セット内容本体、ショルダーベルト 材質表装:ポリエステル、PVC ネイビー 質量(g)約104ストラップ含まず(ストラップ:56) タイプスリーブ・ポーチ型 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【前ポケット】:90×15×145【後ポケット】:90×85 ストラップ長さ(cm)78〜143 特性ショルダーベルト付/底マチ付/ファスナー付/3ポケット/ホルダー付 防水性あり 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする