スマートトラックタグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00602808 品番400-KF001BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止トラッカーです。
アプリから音を鳴らしてある場所を特定したり、手元から離れたときにiPhoneやiPadに通知することができます。
ストラップホール付きなので、付属のストラップやキーホルダーに取付けできます。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。【ご注意】※本製品はご自身のもののみにご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は法律により禁止されています※本製品はUWBには対応しておりません。※本製品は航空会社によって使用できない可能性がありますので、事前に各航空会社の預け入れ手荷物、機内持ち込み規定を ご確認ください。※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。

セット内容本体、ストラップ、ボタン電池 CR2032×2(1個は本体に装着)、取扱説明書・保証書 対応OS【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※Macでは「探す」アプリに[持ち物の追加]はできません。【iPad】iPadOS 16〜14.5【iOS】iOS 16〜14.5 対応機種iOS14.5以降を搭載したiPhone・iPod touch、iPadOS14.5以降を搭載したiPad 電池コイン型リチウム電池 CR2032 電池寿命約10か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする