電源延長コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00603140 品番700-TAP077BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の2本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)
プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm
差込口:2P・4個口(4分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。
長さ:全長約47cm
認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ コード:ホワイト コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)0.47 機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆 シャッターなし 差込口4 マグネットなし 雷ガードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする