サンワダイレクト
サンワダイレクトの 卓上ライト
サンワダイレクトの クリップライト
LEDデスクライト_クランプ固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00603167
品番
800-LED079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
約-10〜40
消費電力(W)
約22
電源
DC24V/1A
ケーブル長(m)
約2
本体寸法(mm)
約950×35.7×872
使用範囲
クリップ:15〜55mm
アーム長さ(mm)
約950
光源
5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)
色温度(K)
3000〜6500
光束(Lm)
約1700
LED寿命(時間)
約30000
LED使用数(個)
154粒
調光方式
5段階
電球の種類
LED
調光の可否
可