ユニット・VQ0250シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00603486 品番 VQ0250-1MO
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法M形プラグコネクタ コネクタなし 種別ベース配管形プラグリード 切換方式2位置ダブル シール方式メタルシール 有効断面積(mm2)(CV値)2.7(0.15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする