VQ0251-1LO ユニット・VQ0251シリーズ SMC 2位置ダブル ベース配管形プラグリード 00603565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット・VQ0251シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法L形プラグコネクタ コネクタなし 注文コード00603565 品番VQ0251-1LO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法10種類から選べます 他の種類を見る
切換方式2位置ダブル 種別ベース配管形プラグリード コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法L形プラグコネクタ コネクタなし シール方式3単体性シール 有効断面積(mm2)(CV値)3.6(0.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする