テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの カスター・卓上用調味料入れ
ダイヤゴナル カスタートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00603986
品番
D604
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
くり材
サイズ
大
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D)(mm)
220×140
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×120
TKG品番
9-1990-1201
TKG品番(2017)
6-1793-1601