テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの カスター・卓上用調味料入れ
ヌークカスタートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00604162
品番
NK601
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
にれ材
サイズ
大
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×160×15
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×133
TKG品番
9-1990-1401
TKG品番(2017)
6-1793-1801