パリ タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00604178 品番 813893
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ショット・ツヴィーゼルドイツから新世紀のためのグラスーショット・ツヴィーゼル南ドイツ、バイエルン地方に広がる森の中の小さな町、ツヴィーゼル。130年以上グラスやホームアクセサリーを作り続けてきた、ツヴィーゼル・クリスタルAG社は、伝統に裏打ちされたクラフトマンシップと革新的な技術開発により、空間を豊かに演出するアイテムの数々をお届けしています。BARCOLLECTIONPARISパリ4858ピュアでクラシックなデザイン。

容量(mL)240 材質ガラス 直径(Φmm)60 口径×高さH(mm)60×117 TKG品番9-2250-0401 TKG品番(2017)6-2038-0701 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする