※代表画像
パオック
パオックの 整備補助用品
パオックの 車用プライバー
プライバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00604190
品番
PB-600PA
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
解体、持ち上げ、こじり作業に
用途
刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。
材質
本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP
質量(g)
570
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×610×35
硬度HRC
(軸部)38-44
先端幅(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応