パリ タンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00604196 品番 571703
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ショット・ツヴィーゼルドイツから新世紀のためのグラスーショット・ツヴィーゼル南ドイツ、バイエルン地方に広がる森の中の小さな町、ツヴィーゼル。130年以上グラスやホームアクセサリーを作り続けてきた、ツヴィーゼル・クリスタルAG社は、伝統に裏打ちされたクラフトマンシップと革新的な技術開発により、空間を豊かに演出するアイテムの数々をお届けしています。BARCOLLECTIONPARISパリ4858ピュアでクラシックなデザイン。

容量(mL)275 材質ガラス 直径(Φmm)60 口径×高さH(mm)60×142 TKG品番9-2250-0501 TKG品番(2017)6-2038-0801 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする