テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの カスター・卓上用調味料入れ
Pラインカスタートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00604336
品番
PW601
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
たも材
サイズ
大
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×145×15
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×125
TKG品番
9-1990-1601
TKG品番(2017)
6-1793-2001