テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの カスター・卓上用調味料入れ
白木 長角皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00604363
品番
W203
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ひのき材
サイズ
大
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×110
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×80
TKG品番
9-1991-1601
TKG品番(2017)
6-1797-2601