IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
IKURATOOLS(育良精機)の 滑車
ドラム制動装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00604409
品番
ISK-DB170
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。
耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。
ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品
平ベルト、六角棒レンチ#4
質量(kg)
20
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265
適応
ドラム外形:800〜1700Φmm、ドラム鍔幅:48〜90
注意
※個人宅様への配送不可です。
※ジャッキは付属しておりません。
※手での操作の際は、Φ48.6mmの単管パイプをご使用ください。(1mm前後で操作のしやすい長さでご使用ください)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません