テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの カスター・卓上用調味料入れ
ネズコ長角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00604494
品番
N213
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ねずこ材
サイズ
中
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×110×20
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×85
TKG品番
9-1990-1801
TKG品番(2017)
6-1793-2301