ノウキナビプラス
ノウキナビプラスの 刈払機
ノウキナビプラスの 刈払機オプション・交換用部品
草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00604515
品番
MC01RM
参考基準価格(税別)
¥5,818
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
防水・防塵・抗UV
用途
雨風などから草刈機などの農機具を保護するため
長さ(mm)
1895
幅(mm)
1880
色
ブラック
高さ(mm)
900
対応機種
オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可
機能
抗UV、防雨、防塵
材料
ポリエステル、オックスフォード