シンセイ
シンセイの 防除機・噴霧器
シンセイの 散粒機・散布機・散粉機
肥料散布機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00604680
品番
小 27L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
肥料散布機 融雪剤 塩カル の散布用途にもご使用いただけます
材質
樹脂・スチール製
質量(kg)
約10
寸法
小
耐荷重(kg)
約10
内容量(L)
27
寸法(縦×横×高さH)(cm)
(約)47.5×110×7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません