シンセイ
シンセイの 防除機・噴霧器
シンセイの 散粒機・散布機・散粉機
肥料散布機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00604698
品番
特大 60L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
肥料散布機 融雪剤 塩カル の散布用途にもご使用いただけます
材質
樹脂・スチール製
質量(kg)
18
寸法
特大
内容量(L)
約50
寸法(cm)
約高さ101×横79×奥行91
ホイール
14インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません