本体画像表

YF-BAG-57 ガーデニングマルチトートバッグ (工具バッグM) YARD FORCE 00604795 YF-BAG-57 ガーデニングマルチトートバッグ (工具バッグM) YARD FORCE 00604795 YF-BAG-57 ガーデニングマルチトートバッグ (工具バッグM) YARD FORCE 00604795

ガーデニングマルチトートバッグ (工具バッグM)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00604795 品番YF-BAG-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

YARDFORCE(ヤードフォース)専用 持ち運びに便利な工具バッグです。
ハンディーチェーンソーや強水圧洗浄機、ブロワーなど長さが短くなる工具やパーツが多い製品、分解可能な工具がスッポリ納まるので持ち運び、収納に便利な専用工具バッグです。
撥水加工がされており、2Lペットボトルが8本入ります。

仕様ファスナー開閉 材質ポリエステル 質量(g)450 外寸法・幅(mm)約570 外寸法・高さ(mm)約420(持ち手立ち上がり約170) 外寸法・奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする