aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の 鉢・プランター・ポット
aika(アイカ)の 受皿
パニエポット受皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグレイ
幅(mm)
248
注文コード
00604829
品番
250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パニエポット用鉢受皿
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
248
色
ダークグレイ
高さ(mm)
248
奥行(mm)
31