防虫ハウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00605206 品番510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アイカ菜園プランター用防虫ハウス。野菜生育時のアブラムシ対策に効果的。

材質支柱:ポリプロピレン、ネット・ひも:ポリエステル、ストッパー:ポリアセタール 規格(型)510号用 対応商品アイカ菜園プランター510・浅型500・角型380・丸型400・菜園ポット380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時寸法:約51×34×34
注意
※この商品にはプランター(鉢)は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする