カスタートレー 角 デニム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00605438 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄器対応

材質ポリエステル樹脂 質量(kg)0.12 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×14 耐熱温度(℃)110 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×105 TKG品番9-1989-1601 TKG品番(2017)6-1794-1703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする