※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの 空圧用サイレンサ
サイレンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00605482
品番
AN403-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
25dB(A)の消音効果
スペースをとらないコンパクトタイプ
種別
コンパクト
接続口径
1/2
質量(g)
25
有効断面積(mm
2
)
60
最高使用圧力(MPa)
1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
寸法A(mm)
84
使用温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
26
消音効果(dB)
25(A)
使用流体
圧縮空気
推奨流量(m)
3
/min)(ANR)
4.0以下
接続口
R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00605482
AN403-04
40148297
AN40-04
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC
1個
¥
639
税込
¥
703
旧機種より外径・全長がコンパクトです。消音効果が30dBに向上しました。(※旧品番は25dB)