用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の 卓上備品・テーブルウェア
用美(ヤマコー)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
木製 カスター&箸箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ブラウン
材質
アカチス
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×120×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(カスター部)256×85×20
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×77×42
TKG品番
9-1993-0201
TKG品番(2017)
6-1795-0201