パローネ ゴブレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00605648 品番RN-10230CS
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

世界初全面化学(イオン)強化クリスタル業務用食器洗浄機で誰でも洗えるクリスタルガラス。「ファインクリスタル」は鉛を原料に使用していませんのでアルカリ洗剤に強く業務用食器洗浄機で4,500回洗浄してもアルカリ焼け(白化)しません。より強く、美しく、経済的な強化クリスタルガラス。世界水準の輝きと光沢・透明感を持つ「ファインクリスタル」に独自の化学(イオン)強化加工技術「イオンストロング」を施すことにより、さらに強度が1.5倍向上し、優れた耐久性を実現しました。環境に配慮したクリスタルガラス。原料に環境規制された物質(鉛)を含みません。パローネシリーズ幅広いシーンに映えるフォーマルエレガントライン。

容量(mL)350 材質ガラス 直径(Φmm)78 口径×高さH(mm)61×170 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2256-0801 TKG品番(2017)6-2040-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする