若泉漆器
若泉漆器の キッチン・調理用品
若泉漆器の バット・番重・コンテナ
若泉漆器の 出前箱・岡持ち
カスター盆 黒天朱
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605736
品番
11051
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
ミニ
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×100×37
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
205×92
TKG品番
9-1993-1401
TKG品番(2017)
6-1795-1701