アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
ノルマンディー ワイングラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
容量(mL)
110
注文コード
00606226
品番
12033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。
容量(mL)
110
材質
全面強化ソーダガラス
直径(Φmm)
59
口径×高さH(mm)
52×127
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2262-1301
TKG品番(2017)
6-2043-1601