カスター&箸箱

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00606296 品番86012340
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質ABS 質量(g)745 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×99×80 引出し寸法(mm)W262×D85 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(カスター部)255×75 TKG品番9-1992-2101 TKG品番(2017)6-1796-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-12
用途:
収納
その他業種

今、終活してるのですが物を少なく、収納をコンパクトにしたかったのですっきりりまとまって大変良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする