アメリア ワイングラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 00606323 品番 E3559
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。アメリアワイングラスは、同サイズでのスタッキングが可能です。

容量(mL)190 材質全面強化ソーダガラス 直径(Φmm)72 口径×高さH(mm)65×105 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2262-1601 TKG品番(2017)6-2043-1901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする