アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
プライマリー タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
容量(mL)
270
注文コード
00606366
品番
G0036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,880
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プライマリーシリーズ
容量(mL)
270
材質
クウォークス
直径(Φmm)
74
口径×高さH(mm)
59×93
TKG品番
9-2254-1401
TKG品番(2017)
6-2042-2601
食器の種類
洋食器