アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
プライマリー タンブラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00606384
品番
G3322
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プライマリーシリーズ
容量(mL)
360
材質
クウォークス
直径(Φmm)
81
口径×高さH(mm)
63×102
TKG品番
9-2254-1501
TKG品番(2017)
6-2042-2701
食器の種類
洋食器