※使用例
アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
プライマリー タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00606402
品番
G3323
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
プライマリーシリーズ
容量(mL)
440
材質
クウォークス
直径(Φmm)
87
口径×高さH(mm)
68×110
TKG品番
9-2254-1601
TKG品番(2017)
6-2042-2801
食器の種類
洋食器