マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの 卓上備品・テーブルウェア
マインの 箸立・楊枝入・ナフキン立
木製 角型箸立(アルミ受皿付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00606612
品番
M40573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中底に取り外し可能なアルミ製の受け皿がついて衛生的。
材質
木
色
ブラウン
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×135
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×120