リンツ タンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード00606725 品番25263
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)390 材質ソーダガラス 直径(Φmm)70 口径×高さH(mm)70×206 TKG品番9-2263-0501 TKG品番(2017)6-2044-0701 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする