アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
リンツ タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00606743
品番
25274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
260
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
61
口径×高さH(mm)
61×186
食器の種類
洋食器