正面
丸富製紙
丸富製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
丸富製紙の トイレットペーパー
HANATABA金木犀12ロールダブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12ロール)
注文コード
00606746
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
219009
バイオマス配合率(%)
20