※使用例
アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
ジンショット
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
容量(mL)
50
注文コード
00606847
品番
G2615
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocCocktail
容量(mL)
50
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
48
口径×高さH(mm)
48×56
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2263-1101
TKG品番(2017)
6-2044-1401