アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
シェトランド オールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00606935
品番
G3613
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersシェトランドシリーズ
容量(mL)
320
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
97
口径×高さH(mm)
97×97
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2263-1901
TKG品番(2017)
6-2044-2501
食器の種類
洋食器