※使用例
アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
シェトランド オールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
00606944
品番
79747
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersシェトランドシリーズ
容量(mL)
250
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
89
口径×高さH(mm)
89×88
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2263-2001
TKG品番(2017)
6-2044-2601
食器の種類
洋食器