イスランド タンブラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 00606962 品番 40326
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ

容量(mL)360 材質ソーダガラス 直径(Φmm)63 口径×高さH(mm)63×170 TKG品番9-2264-0201 TKG品番(2017)6-2045-0101 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00606962
2021-04-09
用途:
カフェでの冷たいドリンク用に購入しました。
カフェダイニングlittle_mouse 様 (飲食業)

シンプルデザインで見た目がスッキリしていて量も丁度良いです。使い勝手も良く気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする