アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
イスランド オールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00607066
品番
D0617
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ
容量(mL)
300
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
78
口径×高さH(mm)
78×93
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2264-0901
TKG品番(2017)
6-2045-0801
食器の種類
洋食器
注意
※重ねる事は可能ですが奥まではまりません。
※スタッキング仕様ではございませんので、落ちて割れるおそれがあり、推奨致しません。