イスランド オールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 00607084 品番 19122
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ

容量(mL)200 材質強化ガラス 直径(Φmm)70 口径×高さH(mm)70×83 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2264-1001 TKG品番(2017)6-2045-0901 食器の種類洋食器
注意
※重ねる事は可能ですが奥まではまりません。
※スタッキング仕様ではございませんので、落ちて割れるおそれがあり、推奨致しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする