アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
グラニティタンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
00607145
品番
38949
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
650
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
8.028
TKG品番
9-2264-1201
直径×口径×高さ(mm)
96×96×178
TKG品番(2017)
6-2045-1201
食器の種類
洋食器