商品画像
シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 数字
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
書体
ゴシック体
注文コード
00607157
品番
GRN-1G
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・書体
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
81.5×81.5×71
質量(g)
約210
内容
数字
品種
1号
書体
ゴシック体
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応