アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
グラニティタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
00607188
品番
38936
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
420
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
4.788
直径×口径×高さ(mm)
89×89×130
食器の種類
洋食器