商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
柄付ゴム印 連結式 数字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
71.2×71.2×71
書体
ゴシック体
注文コード
00607200
品番
GRN-5G
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・書体
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
71.2×71.2×71
質量(g)
約115
内容
数字
品種
5号
書体
ゴシック体
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応