TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
SA18-8プレスはし立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607303
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
SUS315
質量(kg)
0.25
サイズ
大
外径×高さH(Φmm×mm)
85×115
深さ(mm)
108
TKG品番
9-1995-0101
TKG品番(2017)
6-1802-0101