TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
SA18-8角型はし立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.296
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×140
底の外寸法(mm)
112×112
TKG品番
9-1995-0201
TKG品番(2017)
6-1802-0201